Delta Light - TRACK 3F DIM ON ROD SUSPENSION 1,0m A - 2001250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
couleur - gris
adapté à un montage encastré - Non
adapté à un montage en saillie - Oui
adapté pour le montage suspendu - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823238086
Réf. Sonepar
00104004387
Réf. Fournisseur
2001250A
Marque
Delta Light
longueur:
1000 mm
couleur:
gris
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
forme:
autre
matériau:
autre
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Oui
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


