Delta Light - TRACK 3F DIM ON SUSPENSION 3,0m - 2001213

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - TRACK 3F DIM ON SUSPENSION 3,0m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - autre

  • couleur - aluminium

  • longueur - 3000 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823237904

Réf. Sonepar

00104004368

Réf. Fournisseur

2001213

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

autre

couleur:

aluminium

longueur:

3000 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

TRACK 3F DIM ON SUSPENSION 3,0m

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light