Non retournable

Delta Light - TUBE 52 W - 198100230W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - TUBE 52 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • diamètre - 49 mm

  • hauteur/profondeur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823964633

Réf. Sonepar

00104009249

Réf. Fournisseur

198100230W

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

blanc

diamètre:

49 mm

hauteur/profondeur:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

TUBE 52 W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light