Delta Light - VIZIR SOFTENING LENS - 4730304

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - VIZIR SOFTENING LENS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - verre

  • diamètre - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LB

EAN

5414823284120

Réf. Sonepar

00104008209

Réf. Fournisseur

4730304

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

verre

diamètre:

40 mm

hauteur/profondeur:

3 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

VIZIR SOFTENING LENS