🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Delta Light - WALL BRACKET SET 200 INOX - 308100060INOX

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - WALL BRACKET SET 200 INOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 28 mm

  • longueur - 200 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5401156127132

Réf. Sonepar

00104612713

Réf. Fournisseur

308100060INOX

Marque

Delta Light

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

28 mm

longueur:

200 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

WALL BRACKET SET 200 INOX

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light