Delta Light - WALL BRACKET SET 60 INOX - 308100040INOX

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - WALL BRACKET SET 60 INOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 28 mm

  • longueur - 60 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5401156127057

Réf. Sonepar

00104612705

Réf. Fournisseur

308100040INOX

Marque

Delta Light

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

28 mm

longueur:

60 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

WALL BRACKET SET 60 INOX

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light