🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Delta Light - WIRELESS PUSH BUTTON INTERFACE 24V - 210320020

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - WIRELESS PUSH BUTTON INTERFACE 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823315442

Réf. Sonepar

00104004855

Réf. Fournisseur

210320020

Marque

Delta Light

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

38 mm

hauteur:

15 mm

WIRELESS PUSH BUTTON INTERFACE 24V

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light