Delta Light - ZOOVER 4CLIP 120 LIGHT GREY DIM5 - 282150005

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - ZOOVER 4CLIP 120 LIGHT GREY DIM5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de lumière - direct

  • diamètre - 1200 mm

  • montage en ligne continue possible - Non

  • faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19) - Non

  • finition du paralume - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823703126

Réf. Sonepar

00104370312

Réf. Fournisseur

282150005

Marque

Delta Light

émission de lumière:

direct

diamètre:

1200 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

110...240 V

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

167 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

ZOOVER 4CLIP 120 LIGHT GREY DIM5

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light