Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Diager - 10 Foret HSS double pointe 3,1 Foret métal PRO DIN 1897 angle 118° - 715D03.1

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Non

  • longueur de coupe - 12 mm

  • angle de la pointe - 118 °

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté au bois - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600017849

Réf. Sonepar

05862001784

Réf. Fournisseur

715D03.1

Marque

Diager

adapté au béton:

Non

longueur de coupe:

12 mm

angle de la pointe:

118 °

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la pierre:

Non

adapté au plastique:

Oui

longueur totale:

49 mm

10 Foret HSS double pointe 3,1 Foret métal PRO DIN 1897 angle 118° Foret HSS taillé meulé qualité Pro

Les Atouts de la gamme:

Foret HSS double pointe, foret polyvalent pour un usage généraliste. Perce les aciers non-alliés et alliés (jusquà 900N/mm²)

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager