Diager - 10 Foret HSS double pointe 5,1 Foret métal PRO DIN 1897 angle 118° - 715D05.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Non
longueur de coupe - 17 mm
angle de la pointe - 118 °
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté au bois - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600017924
Réf. Sonepar
05862001792
Réf. Fournisseur
715D05.1
Marque
Diager
adapté au béton:
Non
longueur de coupe:
17 mm
angle de la pointe:
118 °
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la pierre:
Non
adapté au plastique:
Oui
longueur totale:
62 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Diager
Découvrez toute la gamme Diager


