Diager - 10 Forets HSS double pointe 4 Foret métal PRO DIN 1897 angle 118° - 715D04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Non
longueur de coupe - 14 mm
angle de la pointe - 118 °
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté au bois - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600017887
Réf. Sonepar
05862001788
Réf. Fournisseur
715D04
Marque
Diager
adapté au béton:
Non
longueur de coupe:
14 mm
angle de la pointe:
118 °
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la pierre:
Non
adapté au plastique:
Oui
longueur totale:
55 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Foret HSS double pointe, foret polyvalent pour un usage généraliste. Perce les aciers non-alliés et alliés (jusquà 900N/mm²)
Un produit Diager
Découvrez toute la gamme Diager


