Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Diager - 10 Forets HSS Standard 5,5 mm forets métaux HSS laminé DIN 338 angle 118° - 750D05.5

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Non

  • longueur de coupe - 57 mm

  • angle de la pointe - 118 °

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté au bois - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600010116

Réf. Sonepar

05862001011

Réf. Fournisseur

750D05.5

Marque

Diager

adapté au béton:

Non

longueur de coupe:

57 mm

angle de la pointe:

118 °

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Non

adapté au plastique:

Oui

longueur totale:

93 mm

10 Forets HSS Standard 5,5 mm forets métaux HSS laminé DIN 338 angle 118° Foret HSS laminé Standard

Les Atouts de la gamme:

Foret HSS laminé pour un usage général bâtiment

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager