Diager - 10 forets métaux HSS Co. 4,2mm Colbalt 5% Din 338 angle de pointe 135° - 700D04.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Non
longueur de coupe - 43 mm
angle de la pointe - 135 °
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté au bois - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600016767
Réf. Sonepar
05862001676
Réf. Fournisseur
700D04.2
Marque
Diager
adapté au béton:
Non
longueur de coupe:
43 mm
angle de la pointe:
135 °
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la pierre:
Non
adapté au plastique:
Oui
longueur totale:
75 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Diager
Découvrez toute la gamme Diager


