Diager - 10 Forets métaux long 10x184 HSS PRO série longue DIN 340 angle 118° - 713D10

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Non

  • longueur de coupe - 121 mm

  • angle de la pointe - 118 °

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté au bois - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600019270

Réf. Sonepar

05862001927

Réf. Fournisseur

713D10

Marque

Diager

adapté au béton:

Non

longueur de coupe:

121 mm

angle de la pointe:

118 °

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la pierre:

Non

adapté au plastique:

Oui

longueur totale:

195 mm

pays de fabrication:

CHINE

10 Forets métaux long 10x184 HSS PRO série longue DIN 340 angle 118° Foret HSS taillé meulé qualité Pro

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager