Diager - 10 Forets métaux long 5,2x132 HSS PRO série longue DIN 340 angle 118° - 713D05.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Non
longueur de coupe - 87 mm
angle de la pointe - 118 °
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté au bois - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600018785
Réf. Sonepar
05862001878
Réf. Fournisseur
713D05.2
Marque
Diager
adapté au béton:
Non
longueur de coupe:
87 mm
angle de la pointe:
118 °
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la pierre:
Non
adapté au plastique:
Oui
longueur totale:
132 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Diager
Découvrez toute la gamme Diager


