Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Diager - 2 Forets métaux HSS G3 14 mm revêtement multicouche DIN338 angle de pointe 135° - 703D14

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600177321

Réf. Sonepar

05862017732

Réf. Fournisseur

703D14

Marque

Diager

2 Forets métaux HSS G3 14 mm revêtement multicouche DIN338 angle de pointe 135° Foret TiAlN G3

Les Atouts de la gamme:

Le foret HSS G3 a un revêtement TiAlN qui agit comme une barrière thermique et permet de réduire le frottement pour faciliter l'évacuation des copeaux. Perçage aciers non-alliés et alliés (jusquà 1100N/mm²), la fonte, laluminium.

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager