🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Diager - 2 LSS lg 79mm spécial inox dents carbure pour acier, tole et inox 1,5-3mm - L005M2

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au bois - Oui

  • adapté au plastique - Non

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur totale - 79 mm

  • insertion d'outils - tige en U

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600177901

Réf. Sonepar

05862017790

Réf. Fournisseur

L005M2

Marque

Diager

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Non

adapté à l'acier:

Oui

longueur totale:

79 mm

insertion d'outils:

tige en U

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la céramique:

Non

distance entre les dents:

1.5...3 mm

nombre de dents par pouce:

2

2 LSS lg 79mm spécial inox dents carbure pour acier, tole et inox 1,5-3mm Lame de scie sauteuse pour le métal

Les Atouts de la gamme:

Lame de scie sauteuse pour l'inox

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager