Diager - 5 Forets métaux PRO 12 mm HSS DIN 338 angle 118° - 726D12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Non
longueur de coupe - 101 mm
angle de la pointe - 118 °
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté au bois - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600011427
Réf. Sonepar
05862001142
Réf. Fournisseur
726D12
Marque
Diager
adapté au béton:
Non
longueur de coupe:
101 mm
angle de la pointe:
118 °
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la pierre:
Non
adapté au plastique:
Oui
longueur totale:
151 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Diager
Découvrez toute la gamme Diager


