Non retournable

Diager - 6 Forets béton 4G4 16x210 4 taillants attachement SDS+ - 157KD16L0210

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Oui

  • longueur de coupe - 150 mm

  • angle de la pointe - 135 °

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • adapté au bois - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600152526

Réf. Sonepar

05862015252

Réf. Fournisseur

157KD16L0210

Marque

Diager

adapté au béton:

Oui

longueur de coupe:

150 mm

angle de la pointe:

135 °

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

210 mm

pays de fabrication:

FRANCE

6 Forets béton BOOSTER 16x210 3 taillants attachement SDS+ Foret multi-taillant pour le perçage des bétons et béton armé.

Les Atouts de la gamme:

Foret haute performance pour percer les bétons les plus durs et les bétons armés, très grande durée de vie. Pack de 6 pcs spécialement adapté pour les chantiers

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager