Diager - 6 Forets béton 4G4 16x310 4 taillants attachement SDS+ - 157KD16L0310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Oui
longueur de coupe - 250 mm
angle de la pointe - 135 °
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600152533
Réf. Sonepar
05862015253
Réf. Fournisseur
157KD16L0310
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
longueur de coupe:
250 mm
angle de la pointe:
135 °
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
310 mm
Les Atouts de la gamme:
Foret haute performance pour percer les bétons les plus durs et les bétons armés, très grande durée de vie. Pack de 6 pcs spécialement adapté pour les chantiers
Un produit Diager
Découvrez toute la gamme Diager


