Diager - 6 Forets béton BOOSTER 10x160 3 taillants attachement SDS+ - 157KD10L0160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Oui
longueur de coupe - 100 mm
angle de la pointe - 135 °
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Conditionnement
55 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600152427
Réf. Sonepar
05862015242
Réf. Fournisseur
157KD10L0160
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
longueur de coupe:
100 mm
angle de la pointe:
135 °
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
160 mm
Les Atouts de la gamme:
Foret haute performance pour percer les bétons les plus durs et les bétons armés, très grande durée de vie. Pack de 6 pcs spécialement adapté pour les chantiers

Un produit Diager
Découvrez toute la gamme Diager


