Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Diager - Coffret 19 forets métaux PRO HSS Din 338 angle 118° 1-10 mm par 0,5mm - 745D

DIAGER
CopieCopie
Diager - Coffret 19 forets métaux PRO HSS Din 338 angle 118° 1-10 mm par 0,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600025769

Réf. Sonepar

05862002576

Réf. Fournisseur

745D

Marque

Diager

Coffret 19 forets métaux PRO HSS Din 338 angle 118° 1-10 mm par 0,5mm Coff métal. 19pcs HSS meulé PRO 1-10 / 0,5mm

Les Atouts de la gamme:

Foret HSS pro, foret polyvalent pour un usage généraliste. Perce les aciers non-alliés et alliés (jusquà 900N/mm²)

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager