Diager - Coffret 5 forets béton BOOSTER 3 taillants SDS+ 5,6 x110mm; 6,8,10 x160mm - 104B

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du foret - 6 mm

  • longueur de coupe - 110 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • diamètre de tige - 8 mm

  • longueur totale - 160 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600075658

Réf. Sonepar

05862007565

Réf. Fournisseur

104B

Marque

Diager

diamètre du foret:

6 mm

longueur de coupe:

110 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

diamètre de tige:

8 mm

longueur totale:

160 mm

diamètre du foret de centrage:

10 mm

foret bilatéral:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret 5 forets béton BOOSTER 3 taillants SDS+ 5,6 x110mm; 6,8,10 x160mm Coffret de 5 forets béton Booster 3 taillants emmanchement SDS+ : L110 Ø5,6mm ; L160mm Ø6,8,10mm

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager