Diager - Couronne diamant 1-1/4 127 mm raccord 1-1/4 longueur 450 mm - 436BD127L0450

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension nominale - 450 mm

  • taille du système d'insertion - 1/4 pouce

  • revêtement - diamant

  • avec foret de centrage - Oui

  • diamètre du foret de centrage - 127 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600145122

Réf. Sonepar

05862014512

Réf. Fournisseur

436BD127L0450

Marque

Diager

dimension nominale:

450 mm

taille du système d'insertion:

1/4 pouce

revêtement:

diamant

avec foret de centrage:

Oui

diamètre du foret de centrage:

127 mm

adapté à un fonctionnement humide:

Non

adapté à une utilisation avec un impact:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Couronne diamant 1-1/4 127 mm raccord 1-1/4 longueur 450 mm Couronne diamant emmenchement 1-1/4"

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager