Diager - Foret béton 4G4 12x460mm 4 taillants attachement SDS+ - 112D12L0460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 12 mm
longueur de coupe - 400 mm
angle de la pointe - 150 °
système d'enregistrement - SDS-plus
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600196360
Réf. Sonepar
05862019636
Réf. Fournisseur
112D12L0460
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
12 mm
longueur de coupe:
400 mm
angle de la pointe:
150 °
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
convient au carrelage:
Non
adapté à la céramique:
Non
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
foret hélicoïdal:
Non
forme de la tige:
cylindrique
nombre de lames:
4
avec fermeture rapide:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
avec foret de centrage:
Non
foret bilatéral:
Non
avec canal de refroidissement:
Non
convient pour le réalésage:
Non
direction de coupe:
droite
matière de coupe:
autre
Les Atouts de la gamme:
Ce foret composé d'un acier allié de haute qualité et d'une plaquette en carbure de tungstène premium garanti performance et robustesse même dans les bétons les plus durs.
Un produit Diager
Découvrez toute la gamme Diager


