Diager - Foret béton 4G4 25x460mm 4 taillants attachement SDS+ - 112D25L0460

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 25 mm

  • longueur de coupe - 400 mm

  • angle de la pointe - 150 °

  • système d'enregistrement - SDS-plus

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600201507

Réf. Sonepar

05862020150

Réf. Fournisseur

112D25L0460

Marque

Diager

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

25 mm

longueur de coupe:

400 mm

angle de la pointe:

150 °

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

convient au carrelage:

Non

adapté à la céramique:

Non

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

foret hélicoïdal:

Non

forme de la tige:

cylindrique

nombre de lames:

4

avec fermeture rapide:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

avec foret de centrage:

Non

foret bilatéral:

Non

avec canal de refroidissement:

Non

convient pour le réalésage:

Non

direction de coupe:

droite

matière de coupe:

autre

Foret béton 4G4 25x460mm 4 taillants attachement SDS+ Foret béton SDS+ 4 taillants

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager