Diager - Foret béton à butée 12x43mm 3 taillants attachement SDS+ pour douille M10x40mm - 108D12L0043

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Oui

  • longueur de coupe - 42 mm

  • angle de la pointe - 135 °

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • adapté au bois - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600184398

Réf. Sonepar

05862018439

Réf. Fournisseur

108D12L0043

Marque

Diager

adapté au béton:

Oui

longueur de coupe:

42 mm

angle de la pointe:

135 °

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

42 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Foret béton à butée 12x43mm 3 taillants attachement SDS+ pour douille M10x40mm Foret 3 taillants avec butée pour contrôler la profondeur de perçage

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager