Diager - Foret béton BOOSTER 12x210mm 3 taillants attachement SDS+ - 113D12L0210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 12 mm
longueur de coupe - 150 mm
angle de la pointe - 135 °
système d'enregistrement - SDS-plus
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600029477
Réf. Sonepar
05862002947
Réf. Fournisseur
113D12L0210
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
12 mm
longueur de coupe:
150 mm
angle de la pointe:
135 °
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
diamètre de tige:
10 mm
longueur totale:
210 mm
arbre de roue à extrémité plate:
Non
avec foret de centrage:
Non
foret bilatéral:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Diager
Découvrez toute la gamme Diager


