Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Diager - Foret béton BOOSTER 12x610mm 3 taillants attachement SDS+ - 113D12L0610

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 12 mm

  • longueur de coupe - 550 mm

  • angle de la pointe - 135 °

  • système d'enregistrement - SDS-plus

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600054394

Réf. Sonepar

05862005439

Réf. Fournisseur

113D12L0610

Marque

Diager

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

12 mm

longueur de coupe:

550 mm

angle de la pointe:

135 °

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

diamètre de tige:

10 mm

longueur totale:

610 mm

arbre de roue à extrémité plate:

Non

avec foret de centrage:

Non

foret bilatéral:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Foret béton BOOSTER 12x610mm 3 taillants attachement SDS+ Foret multi-taillant pour le perçage des bétons et béton armé.

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager