Non retournable

Diager - Foret béton BOOSTER 6x310mm 3 taillants attachement SDS+ - 113D06L0310

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 6 mm

  • longueur de coupe - 250 mm

  • angle de la pointe - 135 °

  • système d'enregistrement - SDS-plus

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600084186

Réf. Sonepar

05862008418

Réf. Fournisseur

113D06L0310

Marque

Diager

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

6 mm

longueur de coupe:

250 mm

angle de la pointe:

135 °

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

diamètre de tige:

13 mm

longueur totale:

310 mm

avec foret de centrage:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Foret béton BOOSTER 6x310mm 3 taillants attachement SDS+ Foret multi-taillant pour le perçage des bétons et béton armé.

Les Atouts de la gamme:

Foret haute performance pour percer les bétons les plus durs et les bétons armés, très grande durée de vie.

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager