Diager - Foret béton BOOSTER 8x160mm 3 taillants attachement SDS+ - 113D08L0160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 8 mm
longueur de coupe - 100 mm
angle de la pointe - 135 °
système d'enregistrement - SDS-plus
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600029415
Réf. Sonepar
05862002941
Réf. Fournisseur
113D08L0160
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
8 mm
longueur de coupe:
100 mm
angle de la pointe:
135 °
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
convient au carrelage:
Non
adapté à la céramique:
Non
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
foret hélicoïdal:
Non
diamètre de tige:
10 mm
forme de la tige:
cylindrique
nombre de lames:
3
longueur totale:
16 mm
avec fermeture rapide:
Non
arbre de roue à extrémité plate:
Non
avec foret de centrage:
Non
foret bilatéral:
Non
avec canal de refroidissement:
Non
convient pour le réalésage:
Non
direction de coupe:
droite
matière de coupe:
autre
Les Atouts de la gamme:
Foret haute performance pour percer les bétons les plus durs et les bétons armés, très grande durée de vie.
Un produit Diager
Découvrez toute la gamme Diager


