Diager - Foret béton huisserie 6x260mm 3 taillants attachement SDS+ - 102D06L0260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Oui
longueur de coupe - 200 mm
angle de la pointe - 135 °
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600157170
Réf. Sonepar
05862015717
Réf. Fournisseur
102D06L0260
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
longueur de coupe:
200 mm
angle de la pointe:
135 °
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
260 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Foret spécialement étudié pour la pose d'huisseries. La zone de renfort permet au foret de subir une légère flexion sans casser.
Un produit Diager
Découvrez toute la gamme Diager


