Diager - Foret béton OPTIMA3 12x150mm 3 taillants attachement cylindrique - 263D12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 12 mm
longueur de coupe - 110 mm
angle de la pointe - 130 °
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600153035
Réf. Sonepar
05862015303
Réf. Fournisseur
263D12
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
12 mm
longueur de coupe:
110 mm
angle de la pointe:
130 °
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
diamètre de tige:
12 mm
longueur totale:
150 mm
avec foret de centrage:
Non
Les Atouts de la gamme:
La géométrie innovante de la plaquette 3 taillants permet de faire un trou précis et augmente la durée de vie.
Un produit Diager
Découvrez toute la gamme Diager


