Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Diager - Foret béton PRO 6,5x100mm attachement cylindrique hélice double rampe - 264D06.5

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Oui

  • longueur de coupe - 60 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté au bois - Non

  • adapté à l'acier - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600056138

Réf. Sonepar

05862005613

Réf. Fournisseur

264D06.5

Marque

Diager

adapté au béton:

Oui

longueur de coupe:

60 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

100 mm

Foret béton PRO 6,5x100mm attachement cylindrique hélice double rampe Foret double rampe Pro

Les Atouts de la gamme:

Foret plaquette carbure haute résistance pour un travail rapide, emmanchement cylindrique pour perceuse.

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager