Diager - Foret béton SPEEDUSTER 18x610 système aspiration 3 taillants attachement SDS Max - 161D18L0610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Oui
longueur de coupe - 400 mm
système d'enregistrement - SDS-max
adapté au bois - Non
adapté à l'acier - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600192683
Réf. Sonepar
05862019279
Réf. Fournisseur
161D18L0610
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
longueur de coupe:
400 mm
système d'enregistrement:
SDS-max
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
610 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Diager
Découvrez toute la gamme Diager


