Diager - Foret béton TWISTER 12x210mm 2 taillants attachement SDS+ - 110D12L0210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 12 mm
longueur de coupe - 150 mm
angle de la pointe - 180 °
système d'enregistrement - SDS-plus
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600008571
Réf. Sonepar
05862000857
Réf. Fournisseur
110D12L0210
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
12 mm
longueur de coupe:
150 mm
angle de la pointe:
180 °
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Oui
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
diamètre de tige:
10 mm
longueur totale:
210 mm
arbre de roue à extrémité plate:
Non
avec foret de centrage:
Non
foret bilatéral:
Non
Les Atouts de la gamme:
Le profil de la plaquette associée au profil d'hélice TRI-ZONES réduit le temps de perçage, limite l'usure et augmente la durée de vie du foret.
Un produit Diager
Découvrez toute la gamme Diager


