Diager - Foret béton TWISTER 14x1000mm 2 taillants attachement SDS+ - 110D14L1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Oui
longueur de coupe - 940 mm
angle de la pointe - 180 °
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600009035
Réf. Sonepar
05862000903
Réf. Fournisseur
110D14L1000
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
longueur de coupe:
940 mm
angle de la pointe:
180 °
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
1000 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Diager
Découvrez toute la gamme Diager


