Diager - Foret béton TWISTER 14x210mm 2 taillants attachement SDS+ - 110D14L0210

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 14 mm

  • longueur de coupe - 150 mm

  • angle de la pointe - 180 °

  • système d'enregistrement - SDS-plus

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600008595

Réf. Sonepar

05862000859

Réf. Fournisseur

110D14L0210

Marque

Diager

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

14 mm

longueur de coupe:

150 mm

angle de la pointe:

180 °

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Oui

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

diamètre de tige:

10 mm

longueur totale:

210 mm

arbre de roue à extrémité plate:

Non

avec foret de centrage:

Non

foret bilatéral:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Foret béton TWISTER 14x210mm 2 taillants attachement SDS+ Foret 2 taillants pour les bétons et les maçonneries pleines, grande rapidité de perçage.

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager