Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Diager - Foret béton TWISTER 18x610mm 2 taillants attachement SDS+ - 110D18L0610

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 18 mm

  • longueur de coupe - 550 mm

  • angle de la pointe - 180 °

  • système d'enregistrement - SDS-plus

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600008960

Réf. Sonepar

05862000896

Réf. Fournisseur

110D18L0610

Marque

Diager

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

18 mm

longueur de coupe:

550 mm

angle de la pointe:

180 °

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

diamètre de tige:

13 mm

longueur totale:

610 mm

avec foret de centrage:

Non

Foret béton TWISTER 18x610mm 2 taillants attachement SDS+ Foret 2 taillants pour les bétons et les maçonneries pleines, grande rapidité de perçage.

Les Atouts de la gamme:

Le profil de la plaquette associée au profil d'hélice TRI-ZONES réduit le temps de perçage, limite l'usure et augmente la durée de vie du foret.

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager