Diager - Foret béton TWISTER 24x410mm 2 taillants attachement SDS+ - 110D24L0410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Oui
longueur de coupe - 350 mm
angle de la pointe - 180 °
système d'enregistrement - SDS-max
adapté au bois - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600014831
Réf. Sonepar
05862001483
Réf. Fournisseur
110D24L0410
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
longueur de coupe:
350 mm
angle de la pointe:
180 °
système d'enregistrement:
SDS-max
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
410 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Le profil de la plaquette associée au profil d'hélice TRI-ZONES réduit le temps de perçage, limite l'usure et augmente la durée de vie du foret.
Un produit Diager
Découvrez toute la gamme Diager


