Diager - Foret béton TWISTER 25x410mm 2 taillants attachement SDS+ - 110D25L0410

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Oui

  • longueur de coupe - 350 mm

  • angle de la pointe - 180 °

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • adapté au bois - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600008892

Réf. Sonepar

05862000889

Réf. Fournisseur

110D25L0410

Marque

Diager

adapté au béton:

Oui

longueur de coupe:

350 mm

angle de la pointe:

180 °

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

410 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Foret béton TWISTER 25x410mm 2 taillants attachement SDS+ Foret 2 taillants pour les bétons et les maçonneries pleines, grande rapidité de perçage.

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager