Diager - Foret béton ULTIMAX 18x540mm 6 taillants attachement SDS Max - 168D18L0540

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Oui

  • longueur de coupe - 400 mm

  • angle de la pointe - 180 °

  • système d'enregistrement - SDS-max

  • adapté au bois - Non

Conditionnement

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600192805

Réf. Sonepar

05862000009

Réf. Fournisseur

168D18L0540

Marque

Diager

adapté au béton:

Oui

longueur de coupe:

400 mm

angle de la pointe:

180 °

système d'enregistrement:

SDS-max

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

540 mm

Foret béton ULTIMAX 18x540mm 6 taillants attachement SDS Max Foret Ultimax 6 taillants pour le perçage des bétons et béton armé

Les Atouts de la gamme:

Foret 6 taillants compatible SDS-Max. Pour le perçage des bétons durs et des bétons armés.

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager