Diager - Foret béton ULTIMAX 25x690mm 6 taillants attachement SDS Max - 168D25L0690

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Oui
longueur de coupe - 550 mm
angle de la pointe - 180 °
système d'enregistrement - SDS-max
adapté au bois - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600192850
Réf. Sonepar
05862000014
Réf. Fournisseur
168D25L0690
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
longueur de coupe:
550 mm
angle de la pointe:
180 °
système d'enregistrement:
SDS-max
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
690 mm
Les Atouts de la gamme:
Foret 6 taillants compatible SDS-Max. Pour le perçage des bétons durs et des bétons armés.
Un produit Diager
Découvrez toute la gamme Diager


