Diager - Foret béton ULTIMAX 25x920mm 6 taillants attachement SDS Max - 168D25L0920

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Oui
longueur de coupe - 780 mm
angle de la pointe - 180 °
système d'enregistrement - SDS-max
adapté au bois - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600192508
Réf. Sonepar
05862019250
Réf. Fournisseur
168D25L0920
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
longueur de coupe:
780 mm
angle de la pointe:
180 °
système d'enregistrement:
SDS-max
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
920 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Diager
Découvrez toute la gamme Diager


