Diager - Foret béton ULTIMAX 646 16x340 10 taillants attachement SDS Max - 166D16L0340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 16 mm
longueur de coupe - 200 mm
angle de la pointe - 130 °
système d'enregistrement - SDS-max
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600004849
Réf. Sonepar
05862000484
Réf. Fournisseur
166D16L0340
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
16 mm
longueur de coupe:
200 mm
angle de la pointe:
130 °
système d'enregistrement:
SDS-max
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Non
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
diamètre de tige:
10 mm
longueur totale:
340 mm
arbre de roue à extrémité plate:
Non
avec foret de centrage:
Non
foret bilatéral:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Foret SDS Max avec tête massive 100% carbure nouvelle technologie. Foret haute performance, pour le perçage des bétons durs et des bétons armés.
Un produit Diager
Découvrez toute la gamme Diager


