Diager - Foret béton ULTIMAX 646 24x690 10 taillants attachement SDS Max - 166D24L0690

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 24 mm
longueur de coupe - 550 mm
système d'enregistrement - SDS-max
adapté au bois - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600005372
Réf. Sonepar
05862000537
Réf. Fournisseur
166D24L0690
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
24 mm
longueur de coupe:
550 mm
système d'enregistrement:
SDS-max
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
diamètre de tige:
19 mm
longueur totale:
690 mm
avec foret de centrage:
Non
Les Atouts de la gamme:
Foret SDS Max avec tête massive 100% carbure nouvelle technologie. Foret haute performance, pour le perçage des bétons durs et des bétons armés.
Un produit Diager
Découvrez toute la gamme Diager


