Diager - Foret béton ULTIMAX 646 26x690 10 taillants attachement SDS Max - 166D26L0690

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 26 mm

  • longueur de coupe - 550 mm

  • système d'enregistrement - SDS-max

  • adapté au bois - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600005396

Réf. Sonepar

05862000539

Réf. Fournisseur

166D26L0690

Marque

Diager

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

26 mm

longueur de coupe:

550 mm

système d'enregistrement:

SDS-max

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

diamètre de tige:

19 mm

longueur totale:

690 mm

avec foret de centrage:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Foret béton ULTIMAX 646 26x690 10 taillants attachement SDS Max Foret Ultimax 646 - 10 taillants

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager