Diager - Foret béton ULTIMAX646 20x1500 10 taillants attachement SDS Max - 166D20L1500

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Oui

  • longueur de coupe - 1360 mm

  • système d'enregistrement - SDS-max

  • adapté au bois - Non

  • adapté à l'acier - Non

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600024120

Réf. Sonepar

05862002412

Réf. Fournisseur

166D20L1500

Marque

Diager

adapté au béton:

Oui

longueur de coupe:

1360 mm

système d'enregistrement:

SDS-max

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

1500 mm

Foret béton ULTIMAX646 20x1500 10 taillants attachement SDS Max Foret Ultimax 646 - 10 taillants

Les Atouts de la gamme:

Foret SDS Max avec tête massive 100% carbure nouvelle technologie. Foret haute performance, pour le perçage des bétons durs et des bétons armés.

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager