Non retournable

Diager - Foret bois 4 pointes 4mm attachement cylindrique - 910D04

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 4 mm

  • longueur de coupe - 35 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté au bois - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600154537

Réf. Sonepar

05862015453

Réf. Fournisseur

910D04

Marque

Diager

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

4 mm

longueur de coupe:

35 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Non

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

diamètre de tige:

4 mm

longueur totale:

75 mm

avec foret de centrage:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Foret bois 4 pointes 4mm attachement cylindrique 4 pointes pro

Les Atouts de la gamme:

Rapidité et précision, la géométrie 4 pointes permet une meilleure résistance à l'usure et augmente la durée de vie.

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager