Non retournable

Diager - Foret grès céram BLUECERAM 15 attachement hexagonal - 426D15

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 15 mm

  • système d'enregistrement - fixation hexagonale

  • adapté au bois - Non

  • adapté à l'acier - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600144460

Réf. Sonepar

05862014446

Réf. Fournisseur

426D15

Marque

Diager

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

15 mm

système d'enregistrement:

fixation hexagonale

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

arbre de roue à extrémité plate:

Oui

avec foret de centrage:

Non

foret bilatéral:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Foret grès céram BLUECERAM 15 attachement hexagonal Blue ceram et accessoires

Les Atouts de la gamme:

Foret diamant pour le perçage des grès émaillé et des grès céram jusqu'à classe 5.

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager